Svört boddýskrúfa m. flötum haus
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Material Steel
- Surface Flake zinc, black
- Nominal diameter (d1) 4.8 mm
- Length (l1) 13 mm
- Head diameter (dk) 12 mm
- Head height (k1) 3.25 mm
- Internal drive H2
- Declaration of performance (EU-CPR) No
Vörunafn | Material | Nominal diameter (d1) | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Boddyskrúfa aw25 svört flöt 4,8x13 0113 348 13 | Steel | 4.8 mm | 13 mm | 100x | |
Boddyskrúfa aw25 svört flöt 4,8x13Vörunúmer: 0113 348 13Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa aw25 svört flöt 4,8x16 0113 348 16 | Steel | 4.8 mm | 16 mm | 100x | |
Boddyskrúfa aw25 svört flöt 4,8x16Vörunúmer: 0113 348 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa aw25 svört flöt 4,8x19 0113 348 19 | Steel | 4.8 mm | 19 mm | 100x | |
Boddyskrúfa aw25 svört flöt 4,8x19Vörunúmer: 0113 348 19Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 3,9x13 0134 039 13 | Steel | 3.9 mm | 13 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 3,9x13Vörunúmer: 0134 039 13Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 3,9x16 0134 039 16 | Steel | 3.9 mm | 16 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 3,9x16Vörunúmer: 0134 039 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 3,9x19 0134 039 19 | Steel | 3.9 mm | 19 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 3,9x19Vörunúmer: 0134 039 19Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 3,9x25 0134 039 25 | Steel | 3.9 mm | 25 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 3,9x25Vörunúmer: 0134 039 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 4,2x13 0134 042 13 | Steel | 4.2 mm | 13 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 4,2x13Vörunúmer: 0134 042 13Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 4,2x16 0134 042 16 | Steel | 4.2 mm | 16 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 4,2x16Vörunúmer: 0134 042 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 4,2x19 0134 042 19 | Steel | 4.2 mm | 19 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 4,2x19Vörunúmer: 0134 042 19Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 4,2x22 0134 042 22 | Steel | 4.2 mm | 22 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 4,2x22Vörunúmer: 0134 042 22Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 4,2x25 0134 042 25 | Steel | 4.2 mm | 25 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 4,2x25Vörunúmer: 0134 042 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 4,2x38 0134 042 38 | Steel | 4.2 mm | 38 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 4,2x38Vörunúmer: 0134 042 38Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 4,2x9,5 0134 042 95 | Steel | 4.2 mm | 9.5 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 4,2x9,5Vörunúmer: 0134 042 95Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 4,8x13 0134 048 13 | Steel | 4.8 mm | 13 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 4,8x13Vörunúmer: 0134 048 13Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 4,8x16 0134 048 16 | Steel | 4.8 mm | 16 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 4,8x16Vörunúmer: 0134 048 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 4,8x19 0134 048 19 | Steel | 4.8 mm | 19 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 4,8x19Vörunúmer: 0134 048 19Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 4,8x22 0134 048 22 | Steel | 4.8 mm | 22 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 4,8x22Vörunúmer: 0134 048 22Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 4,8x25 0134 048 25 | Steel | 4.8 mm | 25 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 4,8x25Vörunúmer: 0134 048 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 4,8x38 0134 048 38 | Steel | 4.8 mm | 38 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 4,8x38Vörunúmer: 0134 048 38Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Boddyskrúfa svört flöt 4,8x9,5 0134 048 95 | Steel | 4.8 mm | 9.5 mm | 100x | |
Boddyskrúfa svört flöt 4,8x9,5Vörunúmer: 0134 048 95Tæknilegar upplýsingar
|