Þéttiskinna
- Tækniupplýsingar
- Material Soft material
- Internal diameter (d1) 12 mm
- Outer diameter (d2) 24 mm
-
Suitable for vehicle manufacturer
Daihatsu
Toyota - Corresponds to original spare part number Daihatsu: 90044-30281-000, Toyota: 90430-12028
- Thickness (b) 2 mm
Vörunafn | Internal diameter (d1) | Outer diameter (d2) | Thickness (b) | Suitable for vehicle manufacturer | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota þéttiskinna 12x24x2 0464 012 242 | 12 mm | 24 mm | 2 mm | Daihatsu<br>Toyota | 50x | |
Toyota þéttiskinna 12x24x2Vörunúmer: 0464 012 242Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Toyota þéttiskinna 16x22x2 0464 016 22 | 16 mm | 22 mm | 2 mm | Toyota | 50x | |
Toyota þéttiskinna 16x22x2Vörunúmer: 0464 016 22Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Toyota þéttiskinna 18x28x2 0464 018 282 | 18 mm | 50x | ||||
Toyota þéttiskinna 18x28x2Vörunúmer: 0464 018 282Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Ford þéttiskinna 12,8x20,2x2,1 0464 12 20 | 12.8 mm | 20.2 mm | 2.1 mm | 50x | ||
Ford þéttiskinna 12,8x20,2x2,1Vörunúmer: 0464 12 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Ford þéttiskinna 14x22 0464 14 22 | 14 mm | 22 mm | 2 mm | Ford | 50x | |
Ford þéttiskinna 14x22Vörunúmer: 0464 14 22Tæknilegar upplýsingar
|