Skinna
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Material Steel
- Surface Galvanised
- Form B
- Norms DIN 125
- RoHS-compliant Yes
- Suitable for screw thread M36
- Internal diameter (d1) 37 mm
- Outer diameter (d2) 66 mm
- Thickness (h1) 5 mm
- Vickers hardness, HV 140 HV
Vörunafn | Material | Suitable for screw thread | Internal diameter (d1) | Outer diameter (d2) | Thickness (h1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skinna m10 din125 0407 10 | Steel | M10 | 10.5 mm | 20 mm | 2 mm | 100x | |
Skinna m10 din125Vörunúmer: 0407 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Skinna m12 din125 0407 12 | Steel | M12 | 13 mm | 24 mm | 2.5 mm | 100x | |
Skinna m12 din125Vörunúmer: 0407 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Skinna m14 din125 0407 14 | Steel | M14 | 15 mm | 28 mm | 2.5 mm | 100x | |
Skinna m14 din125Vörunúmer: 0407 14Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Skinna m16 din125 0407 16 | Steel | M16 | 17 mm | 30 mm | 3 mm | 100x | |
Skinna m16 din125Vörunúmer: 0407 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Skinna m18 din125 0407 18 | Steel | M18 | 19 mm | 34 mm | 3 mm | 100x | |
Skinna m18 din125Vörunúmer: 0407 18Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Skinna m20 din125 0407 20 | Steel | M20 | 21 mm | 37 mm | 3 mm | 100x | |
Skinna m20 din125Vörunúmer: 0407 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Skinna m22 din125 0407 22 | Steel | M22 | 23 mm | 39 mm | 3 mm | 200x | |
Skinna m22 din125Vörunúmer: 0407 22Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Skinna m24 din125 0407 24 | Steel | M24 | 25 mm | 44 mm | 4 mm | 100x | |
Skinna m24 din125Vörunúmer: 0407 24Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Skinna m28 din125 0407 28 | Steel | M28 | 29 mm | 50 mm | 4 mm | 100x | |
Skinna m28 din125Vörunúmer: 0407 28Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Skinna m3 din125 0407 3 | Steel | M3 | 3.2 mm | 7 mm | 0.5 mm | 500x | |
Skinna m3 din125Vörunúmer: 0407 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Skinna m30 din125 0407 30 | Steel | M30 | 31 mm | 56 mm | 4 mm | 50x | |
Skinna m30 din125Vörunúmer: 0407 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Skinna m36 din125 0407 36 | Steel | M36 | 37 mm | 66 mm | 5 mm | 1x | |
Skinna m36 din125Vörunúmer: 0407 36Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Skinna m4 din125 0407 4 | Steel | M4 | 4.3 mm | 9 mm | 0.8 mm | 250x | |
Skinna m4 din125Vörunúmer: 0407 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Skinna m5 din125 0407 5 | Steel | M5 | 5.3 mm | 10 mm | 1 mm | 250x | |
Skinna m5 din125Vörunúmer: 0407 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Skinna m6 din125 0407 6 | Steel | M6 | 6.4 mm | 12 mm | 1.6 mm | 250x | |
Skinna m6 din125Vörunúmer: 0407 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Skinna m8 din125 0407 8 | Steel | M8 | 8.4 mm | 16 mm | 1.6 mm | 250x | |
Skinna m8 din125Vörunúmer: 0407 8Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
A4-70 sléttskinna 10,5 din125 0412 10 | Stainless steel A4 | M10 | 10.5 mm | 20 mm | 2 mm | 100x | |
A4-70 sléttskinna 10,5 din125Vörunúmer: 0412 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
A4-70 sléttskinna 13,0 din125 0412 12 | Stainless steel A4 | M12 | 13 mm | 24 mm | 2.5 mm | 50x | |
A4-70 sléttskinna 13,0 din125Vörunúmer: 0412 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
A4-70 sléttskinna 15,0 din125 0412 14 | Stainless steel A4 | M14 | 15 mm | 28 mm | 2.5 mm | 50x | |
A4-70 sléttskinna 15,0 din125Vörunúmer: 0412 14Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
A4-70 sléttskinna 17,0 din125 0412 16 | Stainless steel A4 | M16 | 17 mm | 30 mm | 3 mm | 50x | |
A4-70 sléttskinna 17,0 din125Vörunúmer: 0412 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
A4-70 sléttskinna 21,0 din125 0412 20 | Stainless steel A4 | M20 | 21 mm | 37 mm | 3 mm | 50x | |
A4-70 sléttskinna 21,0 din125Vörunúmer: 0412 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
A4-70 sléttskinna 25,0 din125 0412 24 | Stainless steel A4 | M24 | 25 mm | 44 mm | 4 mm | 50x | |
A4-70 sléttskinna 25,0 din125Vörunúmer: 0412 24Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
A4-70 sléttskinna 3,2 din125 0412 3 | Stainless steel A4 | M3 | 3.2 mm | 7 mm | 0.5 mm | 100x | |
A4-70 sléttskinna 3,2 din125Vörunúmer: 0412 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
A4-70 sléttskinna 4,3 din125 0412 4 | Stainless steel A4 | M4 | 4.3 mm | 9 mm | 0.8 mm | 100x | |
A4-70 sléttskinna 4,3 din125Vörunúmer: 0412 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
A4-70 sléttskinna 5,3 din125 0412 5 | Stainless steel A4 | M5 | 5.3 mm | 10 mm | 1 mm | 100x | |
A4-70 sléttskinna 5,3 din125Vörunúmer: 0412 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
A4-70 sléttskinna 6,4 din125 0412 6 | Stainless steel A4 | M6 | 6.4 mm | 12 mm | 1.6 mm | 100x | |
A4-70 sléttskinna 6,4 din125Vörunúmer: 0412 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
A4-70 sléttskinna 8,4 din125 0412 8 | Stainless steel A4 | M8 | 8.4 mm | 16 mm | 1.6 mm | 100x | |
A4-70 sléttskinna 8,4 din125Vörunúmer: 0412 8Tæknilegar upplýsingar
|