Tengiró rúnuð
- Tækniupplýsingar
- Material Steel
- Surface Galvanised
- Property class 4
- Length (l) 30 mm
- Outer diameter (D) 13 mm
- Thread type x nominal diameter M10
Vörunafn | Material | Thread type x nominal diameter | Length (l) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Tengiró rúnuð 10 x 30 0974 010 30 | Steel | M10 | 30 mm | 50x | |
Tengiró rúnuð 10 x 30Vörunúmer: 0974 010 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Tengiró rúnuð 12 x 40 0974 012 40 | Steel | M12 | 40 mm | 50x | |
Tengiró rúnuð 12 x 40Vörunúmer: 0974 012 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Tengiró rúnuð 8 x 40 0974 08 30 | Steel | M8 | 30 mm | 50x | |
Tengiró rúnuð 8 x 40Vörunúmer: 0974 08 30Tæknilegar upplýsingar
|