Hetturó
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Design without undercut
- Material Stainless steel A4
- Surface Bare
- Form High
- DIN 1587
- Property class 50
- RoHS-compliant Yes
- Thread type Metric thread
- Pitch 0.7 mm
- Product class A
- External drive (s1) WS7
- Thread type x nominal diameter (D) M4
- Nominal diameter 4 mm
- Height (h1) 8 mm
Vörunafn | Material | Nominal diameter | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Hetturó a4-70 m10 din1587 0349 10 | Stainless steel A4 | 10 mm | 50x | |
Hetturó a4-70 m10 din1587Vörunúmer: 0349 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Hetturó a4-70 m12 din1587 0349 12 | Stainless steel A4 | 12 mm | 50x | |
Hetturó a4-70 m12 din1587Vörunúmer: 0349 12Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Hetturó a-4-70 m3 din 1587 0349 3 | Stainless steel A4 | 3 mm | 1,000x | |
Hetturó a-4-70 m3 din 1587Vörunúmer: 0349 3Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Hetturó a4-70 m4 din1587 0349 4 | Stainless steel A4 | 4 mm | 100x | |
Hetturó a4-70 m4 din1587Vörunúmer: 0349 4Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Hetturó a4-70 m5 din1587 0349 5 | Stainless steel A4 | 5 mm | 100x | |
Hetturó a4-70 m5 din1587Vörunúmer: 0349 5Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Hetturó a4-70 m6 din1587 0349 6 | Stainless steel A4 | 6 mm | 100x | |
Hetturó a4-70 m6 din1587Vörunúmer: 0349 6Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Hetturó a4-70 m8 din1587 0349 8 | Stainless steel A4 | 8 mm | 50x | |
Hetturó a4-70 m8 din1587Vörunúmer: 0349 8Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Hetturó m10 din1587 0356 10 | Steel | 10 mm | 50x | |
Hetturó m10 din1587Vörunúmer: 0356 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Hetturó m12 din1587 0356 12 | Steel | 12 mm | 50x | |
Hetturó m12 din1587Vörunúmer: 0356 12Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Hetturó m4 din1587 0356 4 | Steel | 4 mm | 100x | |
Hetturó m4 din1587Vörunúmer: 0356 4Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Hetturó m5 din1587 0356 5 | Steel | 5 mm | 100x | |
Hetturó m5 din1587Vörunúmer: 0356 5Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Hetturó m6 din1587 0356 6 | Steel | 6 mm | 100x | |
Hetturó m6 din1587Vörunúmer: 0356 6Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Hetturó m8 din1587 0356 8 | Steel | 8 mm | 50x | |
Hetturó m8 din1587Vörunúmer: 0356 8Tæknilegar upplýsingar
|