Ferköntuð ró
- Tækniupplýsingar
- Material Steel
- Surface Galvanised
- Thread type x nominal diameter (D) M8
- Version Without assurance
- Min./max. material thickness 1.0-1.7 mm
- Max. material thickness 1.7 mm
- Nominal diameter 8 mm
- Height (h1) 10.5 mm
- Max. width (b1) 16.9 mm
- Max. length (a1) 18.4 mm
- Punched-hole width x punched-hole length (n) 12.5 x 12.5 mm
- Dimensions of square cage nut (L x B x H) 14 x 14 x 5.5 mm
- Min./max. length (a) 17.5-18.4 mm
- Min./max. internal length (b) 9.9-10.7 mm
- Min. length 17.5 mm
- Max. internal length 10.7 mm
- Min. internal length 9.9 mm
- Internal width (f) 11.5 mm
- Punched-hole length 12.5 mm
- Min. width 16.4 mm
Vörunafn | Nominal diameter | Min./max. material thickness | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Ró í festingu, ferköntuð m10 0381 10 | 10 mm | 1.0-1.7 mm | 100x | |
Ró í festingu, ferköntuð m10Vörunúmer: 0381 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Ró í festingu, ferköntuð m5 0381 5 | 5 mm | 0.7-1.6 mm | 100x | |
Ró í festingu, ferköntuð m5Vörunúmer: 0381 5Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Ró í festingu, ferköntuð m6 0381 6 | 6 mm | 0,7-1,6 mm | 100x | |
Ró í festingu, ferköntuð m6Vörunúmer: 0381 6Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Ró í festingu, ferköntuð 1,7/2,7 m6 0381 61 | 6 mm | 1.7-2.7 mm | 100x | |
Ró í festingu, ferköntuð 1,7/2,7 m6Vörunúmer: 0381 61Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Ró í festingu, ferköntuð m8 0381 8 | 8 mm | 1.0-1.7 mm | 100x | |
Ró í festingu, ferköntuð m8Vörunúmer: 0381 8Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Ró í festingu, ferköntuð 1,8/3,2 m8 0381 81 | 8 mm | 1.8-3.1 mm | 500x | |
Ró í festingu, ferköntuð 1,8/3,2 m8Vörunúmer: 0381 81Tæknilegar upplýsingar
|