Vírlás
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Material Steel
- Surface Galvanised
- DIN 741
- Body width M5
- Thread type Metric thread
- Nominal diameter (d) 5 mm
- Product weight (per item) 13.6 g
- Internal diameter (d3) 5 mm
- Height (h1) 24 mm
- Width (b1) 23 mm
- Suitable for rope diameter 5 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Vírlás 1/2 13mm din741 0520 12 | 10x | |
Vírlás 1/2 13mm din741Vörunúmer: 0520 12Tæknilegar upplýsingar
|
||
Vírlás 1/4 6,5mm din741 0520 14 | 50x | |
Vírlás 1/4 6,5mm din741Vörunúmer: 0520 14Tæknilegar upplýsingar
|
||
Vírlás 1/8 3,0mm din741 0520 18 | 50x | |
Vírlás 1/8 3,0mm din741Vörunúmer: 0520 18Tæknilegar upplýsingar
|
||
Vírlás 3/16 5mm din741 0520 316 | 50x | |
Vírlás 3/16 5mm din741Vörunúmer: 0520 316Tæknilegar upplýsingar
|
||
Vírlás 3/8 10mm din741 0520 38 | 25x | |
Vírlás 3/8 10mm din741Vörunúmer: 0520 38Tæknilegar upplýsingar
|
||
Vírlás 5/16 8mm din741 0520 516 | 50x | |
Vírlás 5/16 8mm din741Vörunúmer: 0520 516Tæknilegar upplýsingar
|
||
Vírlás 5/8 16mm din741 0520 58 | 10x | |
Vírlás 5/8 16mm din741Vörunúmer: 0520 58Tæknilegar upplýsingar
|