Bremsunipplar
- Tækniupplýsingar
- Material Steel
- Surface Galvanised
- Nominal diameter (d1) 3/8 in
- DIN 1651
- Thread type UNF
- Pitch 0.375 in
- Length (l) 33.2 mm
- Internal diameter (d2) 3.10 mm
- Thread type x nominal diameter x pitch UNF3/8 x 0,375
- Material designation 9 SMnPb 28 K
- Width across flats (s) 14 mm
- DIN flange F
Vörunafn | Nominal diameter (d1) | Width across flats (s) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Bremsunippill d4,75-ws11-m10 0889 500 | 10 mm | 11 mm | 25x | |
Bremsunippill d4,75-ws11-m10Vörunúmer: 0889 500Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bremsunippill pípu 4,75 m10 0889 501 | 10 mm | 10 mm | 25x | |
Bremsunippill pípu 4,75 m10Vörunúmer: 0889 501Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bremsunipp.d4,75(3/8-24unf) 0889 503 | 3/8 in | 11 mm | 1x | |
Bremsunipp.d4,75(3/8-24unf)Vörunúmer: 0889 503Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bremsunippill 3/8-24 unf 0889 504 | 3/8 in | 10 mm | 25x | |
Bremsunippill 3/8-24 unfVörunúmer: 0889 504Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bremsunippill 5,0 3/824 unf 0889 507 | 3/8 in | 14 mm | 25x | |
Bremsunippill 5,0 3/824 unfVörunúmer: 0889 507Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bremsunippill 5,0 m12x1 0889 508 | 12 mm | 12 mm | 25x | |
Bremsunippill 5,0 m12x1Vörunúmer: 0889 508Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bremsurörasamtengi ws14-(3/8in-24unf) 0889 521 | 3/8 in | 14 mm | 10x | |
Bremsurörasamtengi ws14-(3/8in-24unf)Vörunúmer: 0889 521Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bremsunipp.samtengi 10x1 a/f14 0889 522 | 10 mm | 14 mm | 10x | |
Bremsunipp.samtengi 10x1 a/f14Vörunúmer: 0889 522Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bremsuröra-samtengi ws14-m10x1 0889 523 | 10 mm | 14 mm | 10x | |
Bremsuröra-samtengi ws14-m10x1Vörunúmer: 0889 523Tæknilegar upplýsingar
|