Vírbursti fyrir matvælaiðnað
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
1C brush for use in the food industry
- Length (l1) 290 mm
- Width (B) 35 mm
- Number of rows 3 PCS
- Material of the wire Stainless steel A2
- Wire diameter 0.35 mm
- Length of bristles (L3) 35 mm
- Length of head (L 2) 135 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Vírbursti f. matvælaiðnað 0697 141 | 3x | |
Vírbursti f. matvælaiðnaðVörunúmer: 0697 141Tæknilegar upplýsingar
|