Þurrkublöð
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Resealable individual packaging
- Lengths can be individually customised
- Low storage costs and minimal space requirement
Robust metal bar system
- Individual joints connected via stainless steel rivets
- High resistance to weathering
- Stainless steel pin joints in plastic casing
- Quiet wiper blade properties on the windscreen
Refillable (replacement rubber wiper blade)
- Optimised storage costs
- Protects resources (environment)
Scope of delivery:
1x windscreen wiper with profile edge protection including preinstalled multi-adapter and 9 x 3 U-clip adapter for high market coverage
Safety:
Make sure that the windscreen is free of oil, wax, tar and other soiling, so that the service life is not negatively affected.
Tip:
Always lay a protective material on the windscreen when mounting.
Installation:
For aerodynamic reasons (spoiler function), it must be ensured during mounting that the punched logo on the wiper blade faces the engine hood.
- Length 425 mm
- Length in inches 17 in
Vörunafn | Length | M. í kassa | |
---|---|---|---|
1 stk. þurrkublað 280mm 11'' 0848 070 280 | 280 mm | 1x | |
1 stk. þurrkublað 280mm 11''Vörunúmer: 0848 070 280Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1 stk. þurrkublað 300mm 12'' 0848 070 300 | 1x | ||
1 stk. þurrkublað 300mm 12''Vörunúmer: 0848 070 300Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1 stk. þurrkublað 325mm 13'' 0848 070 325 | 325 mm | 1x | |
1 stk. þurrkublað 325mm 13''Vörunúmer: 0848 070 325Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1 stk. þurrkublað 350mm 14'' 0848 070 350 | 350 mm | 1x | |
1 stk. þurrkublað 350mm 14''Vörunúmer: 0848 070 350Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1 stk. þurrkublað 380mm 15'' 0848 070 380 | 380 mm | 1x | |
1 stk. þurrkublað 380mm 15''Vörunúmer: 0848 070 380Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1 stk. þurrkublað 400mm 16'' 0848 070 400 | 400 mm | 1x | |
1 stk. þurrkublað 400mm 16''Vörunúmer: 0848 070 400Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1 stk. þurrkublað 425mm 17'' 0848 070 425 | 425 mm | 1x | |
1 stk. þurrkublað 425mm 17''Vörunúmer: 0848 070 425Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1 stk. þurrkublað 450mm 18'' 0848 070 450 | 450 mm | 1x | |
1 stk. þurrkublað 450mm 18''Vörunúmer: 0848 070 450Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1 stk. þurrkublað 475mm 19'' 0848 070 475 | 475 mm | 1x | |
1 stk. þurrkublað 475mm 19''Vörunúmer: 0848 070 475Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1 stk. þurrkublað 500mm 20'' 0848 070 500 | 500 mm | 1x | |
1 stk. þurrkublað 500mm 20''Vörunúmer: 0848 070 500Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1 stk. þurrkublað 525mm 21'' 0848 070 525 | 525 mm | 1x | |
1 stk. þurrkublað 525mm 21''Vörunúmer: 0848 070 525Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1 stk. þurrkublað 550mm 22'' 0848 070 550 | 550 mm | 1x | |
1 stk. þurrkublað 550mm 22''Vörunúmer: 0848 070 550Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1 stk. þurrkublað 600mm 24'' 0848 070 600 | 600 mm | 1x | |
1 stk. þurrkublað 600mm 24''Vörunúmer: 0848 070 600Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1 stk. þurrkublað 650mm 26'' 0848 070 650 | 650 mm | 1x | |
1 stk. þurrkublað 650mm 26''Vörunúmer: 0848 070 650Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1 stk. þurrkublað 700mm 28'' 0848 070 700 | 700 mm | 1x | |
1 stk. þurrkublað 700mm 28''Vörunúmer: 0848 070 700Tæknilegar upplýsingar
|