Fyrsti snitttappi
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Pitch 1.5 mm
- Thread length (metric thread) 22 mm
- Shaft diameter 9 mm
- Length 70 mm
- Thread type x nominal diameter x pitch MF12 x 1,5
- Size of square 7 mm
Vörunafn | Thread type x nominal diameter x pitch | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Snitttappi m10x1 fyrsti hss 0642 110 1 | MF10 x 1 | 1x | |
Snitttappi m10x1 fyrsti hssVörunúmer: 0642 110 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m10x1,25 fyrsti hss 0642 110 125 | MF10 x 1,25 | 1x | |
Snitttappi m10x1,25 fyrsti hssVörunúmer: 0642 110 125Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m12x1,25 fyrsti hss 0642 112 125 | MF12 x 1,25 | 1x | |
Snitttappi m12x1,25 fyrsti hssVörunúmer: 0642 112 125Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m12x1,5 fyrsti hss 0642 112 15 | MF12 x 1,5 | 1x | |
Snitttappi m12x1,5 fyrsti hssVörunúmer: 0642 112 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m14x1,5 fyrsti hss 0642 114 15 | MF14 x 1,5 | 1x | |
Snitttappi m14x1,5 fyrsti hssVörunúmer: 0642 114 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m16x1,5 fyrsti hss 0642 116 15 | MF16 x 1,5 | 1x | |
Snitttappi m16x1,5 fyrsti hssVörunúmer: 0642 116 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m18x1,5 fyrsti hss 0642 118 15 | MF18 x 1,5 | 1x | |
Snitttappi m18x1,5 fyrsti hssVörunúmer: 0642 118 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m20x1,5 fyrsti hss 0642 120 15 | MF20 x 1,5 | 1x | |
Snitttappi m20x1,5 fyrsti hssVörunúmer: 0642 120 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m8x1 fyrsti hss 0642 18 1 | MF8 x 1 | 1x | |
Snitttappi m8x1 fyrsti hssVörunúmer: 0642 18 1Tæknilegar upplýsingar
|