Rafhlöður 14.4V
- Tækniupplýsingar
- Nominal voltage 14.4 V/DC
- Rechargeable battery/battery capacity 4 Ah
- Charging time 30 min
- Weight of rechargeable battery/battery 380 g
- Suitable chargers AL 30-Li
Vörunafn | Rechargeable battery/battery capacity | Charging time | Suitable chargers | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Rafhlaða liion 14,4v 1,5ah f.5700 404.. 0700 916 415 | 1.5 Ah | 30 min | AL 30-Li | 1x | |
Rafhlaða liion 14,4v 1,5ah f.5700 404..Vörunúmer: 0700 916 415Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafhlaða li-cv-14,4v/4,0ah 0700 916 432 | 4 Ah | 30 min | AL 30-Li | 1x | |
Rafhlaða li-cv-14,4v/4,0ahVörunúmer: 0700 916 432Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafhlaða í 7005511. 14,4v/1,4ah 0700 945 430 | 1.4 Ah | AL 60-CX | 1x | ||
Rafhlaða í 7005511. 14,4v/1,4ahVörunúmer: 0700 945 430Tæknilegar upplýsingar
|