Rörkapalskór
- Tækniupplýsingar
- Material Electrolytic copper
- Surface Tin-plated
- Diameter of hole (d2) 8.4 mm
- Max. temperature resistance 125 °C
- Width (B) 16 mm
- Flange hole M8
- Wire cross section 25 mm²
- Wire diameter (d1) 7 mm
- Distance between sleeve end and centre of hole (e) 32.5 mm
- Sleeve length (a) 15 mm
Vörunafn | Flange hole | Wire cross section | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Rörkapalskór m6 6mm² (j2n) 0967 206 6 | M6 | 6 mm² | 100x | |
Rörkapalskór m6 6mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 206 6Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörkapalskór m10 10mm² (j2n) 0967 210 10 | M10 | 10 mm² | 100x | |
Rörkapalskór m10 10mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 210 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörkapalskór m6 10mm² (j2n) 0967 210 6 | M6 | 10 mm² | 100x | |
Rörkapalskór m6 10mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 210 6Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörkapalskór m8 10mm² (j2n) 0967 210 8 | M8 | 10 mm² | 100x | |
Rörkapalskór m8 10mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 210 8Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörkapalskór m6 16mm² (j2n) 0967 216 6 | M6 | 16 mm² | 100x | |
Rörkapalskór m6 16mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 216 6Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörkapalskór m8 16mm² (j2n) 0967 216 8 | M8 | 16 mm² | 100x | |
Rörkapalskór m8 16mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 216 8Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörkapalskór m10 25mm² (j2n) 0967 225 10 | M10 | 25 mm² | 100x | |
Rörkapalskór m10 25mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 225 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörkapalskór m6 25mm² (j2n) 0967 225 6 | M6 | 25 mm² | 100x | |
Rörkapalskór m6 25mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 225 6Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörkapalskór m8 25mm² (j2n) 0967 225 8 | M8 | 25 mm² | 100x | |
Rörkapalskór m8 25mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 225 8Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörkapalskór m10 35mm² (j2n) 0967 235 10 | M10 | 35 mm² | 50x | |
Rörkapalskór m10 35mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 235 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörkapalskór m12 35mm² (j2n) 0967 235 12 | M12 | 35 mm² | 50x | |
Rörkapalskór m12 35mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 235 12Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörkapalskór m8 35mm² (j2n) 0967 235 8 | M8 | 35 mm² | 50x | |
Rörkapalskór m8 35mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 235 8Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörkapalskór m10 50mm² (j2n) 0967 250 10 | M10 | 50 mm² | 50x | |
Rörkapalskór m10 50mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 250 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörkapalskór m12 50mm² (j2n) 0967 250 12 | M12 | 50 mm² | 50x | |
Rörkapalskór m12 50mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 250 12Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörkapalskór m8 50mm² (j2n) 0967 250 8 | M8 | 50 mm² | 50x | |
Rörkapalskór m8 50mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 250 8Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rörkapalskór m10 70mm² (j2n) 0967 270 10 | M10 | 70 mm² | 25x | |
Rörkapalskór m10 70mm² (j2n)Vörunúmer: 0967 270 10Tæknilegar upplýsingar
|