Vörunafn | Nominal voltage | Power rating | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Pera 3457 12,8v 1720 034 57 | 12,8 V/DC | 27 W | 1x | |
Pera 3457 12,8vVörunúmer: 1720 034 57Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Pera 1156 12v 27w 1720 911 56 | 12 V/DC | 27/8 W | 1x | |
Pera 1156 12v 27wVörunúmer: 1720 911 56Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Pera 1157 12v 27/8w 1720 911 57 | 12 V/DC | 27/8 W | 1x | |
Pera 1157 12v 27/8wVörunúmer: 1720 911 57Tæknilegar upplýsingar
|