Mínar síður

Sýnileika kuldajakki

Sýnileika kuldajakki
  • Tækniupplýsingar
  • Aðrar upplýsingar Vasar með rennilásum, auðvelt er að koma hettu fyrir innan í kraga
  • EN ISO 20471 - class 2 - EN 343
  • Efni 100% pólýester/195 g/m² Polymax® himna
  • Litir Svartur/gulur
  • Öndun 7.000 g/m² per 24t
  • Vatnsþol 12.000 mm
  • Stærð S

Vörunafn Stærð M. í kassa
En20471 kuldajakki gu/sv. s vatns/vindh. 1899 139 601 S 1x
Alternate Text

En20471 kuldajakki gu/sv. s vatns/vindh.

Vörunúmer: 1899 139 601

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Vasar með rennilásum, auðvelt er að koma hettu fyrir innan í kraga
  • EN ISO

    20471 - class 2 - EN 343
  • Efni

    100% pólýester/195 g/m² Polymax® himna
  • Litir

    Svartur/gulur
  • Öndun

    7.000 g/m² per 24t
  • Vatnsþol

    12.000 mm
  • Stærð

    S