En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular s M410 099 000
|
Svartur/gulur |
S |
1x |
|
Vörunúmer: M410 099 000
-
Aðrar upplýsingar
Símavasi, hliðarvasar með rennilás, frálosanleg og teygjanleg axlabönd
-
EN ISO
20471 - class 1 - EN 342
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, utanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Stærð
S
|
En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular m M410 099 001
|
Svartur/gulur |
M |
1x |
|
Vörunúmer: M410 099 001
-
Aðrar upplýsingar
Símavasi, hliðarvasar með rennilás, frálosanleg og teygjanleg axlabönd
-
EN ISO
20471 - class 1 - EN 342
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, utanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Stærð
M
|
En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular l M410 099 002
|
Svartur/gulur |
L |
1x |
|
Vörunúmer: M410 099 002
-
Aðrar upplýsingar
Símavasi, hliðarvasar með rennilás, frálosanleg og teygjanleg axlabönd
-
EN ISO
20471 - class 1 - EN 342
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, utanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Stærð
L
|
En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular xl M410 099 003
|
Svartur/gulur |
XL |
1x |
|
Vörunúmer: M410 099 003
-
Aðrar upplýsingar
Símavasi, hliðarvasar með rennilás, frálosanleg og teygjanleg axlabönd
-
EN ISO
20471 - class 1 - EN 342
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, utanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Stærð
XL
|
En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular 2xl M410 099 004
|
Svartur/gulur |
2XL |
1x |
|
Vörunúmer: M410 099 004
-
Aðrar upplýsingar
Símavasi, hliðarvasar með rennilás, frálosanleg og teygjanleg axlabönd
-
EN ISO
20471 - class 1 - EN 342
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, utanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Stærð
2XL
|
En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular 3xl M410 099 005
|
Svartur/gulur |
3XL |
1x |
|
Vörunúmer: M410 099 005
-
Aðrar upplýsingar
Símavasi, hliðarvasar með rennilás, frálosanleg og teygjanleg axlabönd
-
EN ISO
20471 - class 1 - EN 342
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, utanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Stærð
3XL
|