Alnes samfestingur gulur en20471-3 s M410 096 000
|
Svartur/gulur |
S |
1x |
|
Vörunúmer: M410 096 000
-
Aðrar upplýsingar
Hliðarvasar, pennavasi, ermavasi, brjóstvasar, rennilás undir höndum fyrir betri öndun
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
85% pólýester/15% bómull, 295 g/m²
-
Sýnileikaefni
65% pólýester/35% bómull/310 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
S
|
Alnes samfestingur gulur en20471-3 m M410 096 001
|
Svartur/gulur |
M |
1x |
|
Vörunúmer: M410 096 001
-
Aðrar upplýsingar
Hliðarvasar, pennavasi, ermavasi, brjóstvasar, rennilás undir höndum fyrir betri öndun
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
85% pólýester/15% bómull, 295 g/m²
-
Sýnileikaefni
65% pólýester/35% bómull/310 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
M
|
Alnes samfestingur gulur en20471-3 l M410 096 002
|
Svartur/gulur |
L |
1x |
|
Vörunúmer: M410 096 002
-
Aðrar upplýsingar
Hliðarvasar, pennavasi, ermavasi, brjóstvasar, rennilás undir höndum fyrir betri öndun
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
85% pólýester/15% bómull, 295 g/m²
-
Sýnileikaefni
65% pólýester/35% bómull/310 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
L
|
Alnes samfestingur gulur en20471-3 xl M410 096 003
|
Svartur/gulur |
XL |
1x |
|
Vörunúmer: M410 096 003
-
Aðrar upplýsingar
Hliðarvasar, pennavasi, ermavasi, brjóstvasar, rennilás undir höndum fyrir betri öndun
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
85% pólýester/15% bómull, 295 g/m²
-
Sýnileikaefni
65% pólýester/35% bómull/310 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XL
|
Alnes samfestingur gulur en20471-3 2xl M410 096 004
|
Svartur/gulur |
XXL |
1x |
|
Vörunúmer: M410 096 004
-
Aðrar upplýsingar
Hliðarvasar, pennavasi, ermavasi, brjóstvasar, rennilás undir höndum fyrir betri öndun
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
85% pólýester/15% bómull, 295 g/m²
-
Sýnileikaefni
65% pólýester/35% bómull/310 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XXL
|
Alnes samfestingur gulur en20471-3 3xl M410 096 005
|
Svartur/gulur |
XXXL |
1x |
|
Vörunúmer: M410 096 005
-
Aðrar upplýsingar
Hliðarvasar, pennavasi, ermavasi, brjóstvasar, rennilás undir höndum fyrir betri öndun
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
85% pólýester/15% bómull, 295 g/m²
-
Sýnileikaefni
65% pólýester/35% bómull/310 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XXXL
|
Alnes samfestingur gulur en20471-3 4xl M410 096 006
|
Svartur/gulur |
XXXXL |
1x |
|
Vörunúmer: M410 096 006
-
Aðrar upplýsingar
Hliðarvasar, pennavasi, ermavasi, brjóstvasar, rennilás undir höndum fyrir betri öndun
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
85% pólýester/15% bómull, 295 g/m²
-
Sýnileikaefni
65% pólýester/35% bómull/310 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XXXXL
|
Alnes samfestingur appg./sv en20471-3 m M410 101 001
|
Svartur/appelsínugulur |
M |
1x |
|
Vörunúmer: M410 101 001
-
Aðrar upplýsingar
Hliðarvasar, pennavasi, ermavasi, brjóstvasar, rennilás undir höndum fyrir betri öndun
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
85% pólýester/15% bómull, 295 g/m²
-
Sýnileikaefni
65% pólýester/35% bómull/310 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Svartur/appelsínugulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
M
|
Alnes samfestingur appg./sv en20471-3 l M410 101 002
|
Svartur/appelsínugulur |
L |
1x |
|
Vörunúmer: M410 101 002
-
Aðrar upplýsingar
Hliðarvasar, pennavasi, ermavasi, brjóstvasar, rennilás undir höndum fyrir betri öndun
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
85% pólýester/15% bómull, 295 g/m²
-
Sýnileikaefni
65% pólýester/35% bómull/310 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Svartur/appelsínugulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
L
|
Alnes samfestingur appg./sv en20471-3 xl M410 101 003
|
Svartur/appelsínugulur |
XL |
1x |
|
Vörunúmer: M410 101 003
-
Aðrar upplýsingar
Hliðarvasar, pennavasi, ermavasi, brjóstvasar, rennilás undir höndum fyrir betri öndun
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
85% pólýester/15% bómull, 295 g/m²
-
Sýnileikaefni
65% pólýester/35% bómull/310 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Svartur/appelsínugulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XL
|
Alnes samfestingur appg./sv en20471-3 2xl M410 101 004
|
Svartur/appelsínugulur |
XXL |
1x |
|
Vörunúmer: M410 101 004
-
Aðrar upplýsingar
Hliðarvasar, pennavasi, ermavasi, brjóstvasar, rennilás undir höndum fyrir betri öndun
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
85% pólýester/15% bómull, 295 g/m²
-
Sýnileikaefni
65% pólýester/35% bómull/310 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Svartur/appelsínugulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XXL
|
Alnes samfestingur appg./sv en20471-3 3xl M410 101 005
|
Svartur/appelsínugulur |
XXXL |
1x |
|
Vörunúmer: M410 101 005
-
Aðrar upplýsingar
Hliðarvasar, pennavasi, ermavasi, brjóstvasar, rennilás undir höndum fyrir betri öndun
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
85% pólýester/15% bómull, 295 g/m²
-
Sýnileikaefni
65% pólýester/35% bómull/310 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Svartur/appelsínugulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XXXL
|
Alnes samfestingur appg./sv en20471-3 4xl M410 101 006
|
Svartur/appelsínugulur |
XXXXL |
1x |
|
Vörunúmer: M410 101 006
-
Aðrar upplýsingar
Hliðarvasar, pennavasi, ermavasi, brjóstvasar, rennilás undir höndum fyrir betri öndun
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
85% pólýester/15% bómull, 295 g/m²
-
Sýnileikaefni
65% pólýester/35% bómull/310 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Svartur/appelsínugulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XXXXL
|