En20471-3 kuldasamfestingur kya gulur s M410 100 000
|
Svartur/gulur |
S |
1x |
|
Vörunúmer: M410 100 000
-
Aðrar upplýsingar
Frálosanleg hetta, rennilás undir höndum fyrir betri öndun, tvennir hliðarvasar og tvennir brjóstvasar með flipa og skilríkjavasi
-
EN ISO
20471 - class 3 - EN 342
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, utanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
Öndun: 5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
S
|
En20471-3 kuldasamfestingur kya gulur m M410 100 001
|
Svartur/gulur |
M |
1x |
|
Vörunúmer: M410 100 001
-
Aðrar upplýsingar
Frálosanleg hetta, rennilás undir höndum fyrir betri öndun, tvennir hliðarvasar og tvennir brjóstvasar með flipa og skilríkjavasi
-
EN ISO
20471 - class 3 - EN 342
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, utanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
Öndun: 5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
M
|
En20471-3 kuldasamfestingur kya gulur l M410 100 002
|
Svartur/gulur |
L |
1x |
|
Vörunúmer: M410 100 002
-
Aðrar upplýsingar
Frálosanleg hetta, rennilás undir höndum fyrir betri öndun, tvennir hliðarvasar og tvennir brjóstvasar með flipa og skilríkjavasi
-
EN ISO
20471 - class 3 - EN 342
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, utanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
Öndun: 5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
L
|
En20471-3 kuldasamfestingur kya gulur xl M410 100 003
|
Svartur/gulur |
XL |
1x |
|
Vörunúmer: M410 100 003
-
Aðrar upplýsingar
Frálosanleg hetta, rennilás undir höndum fyrir betri öndun, tvennir hliðarvasar og tvennir brjóstvasar með flipa og skilríkjavasi
-
EN ISO
20471 - class 3 - EN 342
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, utanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
Öndun: 5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XL
|
En20471-3 kuldasamfestingur kya gulur 2xl M410 100 004
|
Svartur/gulur |
2XL |
1x |
|
Vörunúmer: M410 100 004
-
Aðrar upplýsingar
Frálosanleg hetta, rennilás undir höndum fyrir betri öndun, tvennir hliðarvasar og tvennir brjóstvasar með flipa og skilríkjavasi
-
EN ISO
20471 - class 3 - EN 342
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, utanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
Öndun: 5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
2XL
|
En20471-3 kuldasamfestingur kya gulur 3xl M410 100 005
|
Svartur/gulur |
3XL |
1x |
|
Vörunúmer: M410 100 005
-
Aðrar upplýsingar
Frálosanleg hetta, rennilás undir höndum fyrir betri öndun, tvennir hliðarvasar og tvennir brjóstvasar með flipa og skilríkjavasi
-
EN ISO
20471 - class 3 - EN 342
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, utanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
Öndun: 5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
3XL
|
En20471-3 kuldasamfestingur kya gulur 4xl M410 100 006
|
Svartur/gulur |
4XL |
1x |
|
Vörunúmer: M410 100 006
-
Aðrar upplýsingar
Frálosanleg hetta, rennilás undir höndum fyrir betri öndun, tvennir hliðarvasar og tvennir brjóstvasar með flipa og skilríkjavasi
-
EN ISO
20471 - class 3 - EN 342
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, utanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
Öndun: 5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
4XL
|