Würth start up jakki 2023 navy blár s M411 516 000
|
Dökkblár (Navy blár) |
S |
1x |
|
Vörunúmer: M411 516 000
-
Aðrar upplýsingar
Kolefnisjafnaður jakki frá Wurth Modyf Grafen efni á fóðri sem tryggir meiri hitaleiðni í jakka og skilar sér í meiri hlýju, hefur einnig bakteríudrepandi áhrif Vind og vatnsfráhrindandi Má þvo við 30°C 2 innanverðir og 2 utanverðir vasar
-
Efni
100% endurunnið pólýester
-
Stærð
S
-
Litur
Dökkblár (Navy blár)
-
Tilboð
1 frír jakki fylgir hverjum 3 keyptum TAKMARKAÐ MAGN 1 = 15.990 kr 3+1 = 47.970 kr 6+2 = 95.940 kr 9+3 = 143.910 kr ATH: Vinsamlegast takið fram stærð fríjakka ef á við í athugasemdum þegar pöntun er kláruð í vefverslun
|
Würth start up jakki 2023 navy blár m M411 516 001
|
Dökkblár (Navy blár) |
M |
1x |
|
Vörunúmer: M411 516 001
-
Aðrar upplýsingar
Kolefnisjafnaður jakki frá Wurth Modyf Grafen efni á fóðri sem tryggir meiri hitaleiðni í jakka og skilar sér í meiri hlýju, hefur einnig bakteríudrepandi áhrif Vind og vatnsfráhrindandi Má þvo við 30°C 2 innanverðir og 2 utanverðir vasar
-
Efni
100% endurunnið pólýester
-
Stærð
M
-
Litur
Dökkblár (Navy blár)
-
Tilboð
1 frír jakki fylgir hverjum 3 keyptum TAKMARKAÐ MAGN 1 = 15.990 kr 3+1 = 47.970 kr 6+2 = 95.940 kr 9+3 = 143.910 kr ATH: Vinsamlegast takið fram stærð fríjakka ef á við í athugasemdum þegar pöntun er kláruð í vefverslun
|
Würth start up jakki 2023 navy blár l M411 516 002
|
Dökkblár (Navy blár) |
L |
1x |
|
Vörunúmer: M411 516 002
-
Aðrar upplýsingar
Kolefnisjafnaður jakki frá Wurth Modyf Grafen efni á fóðri sem tryggir meiri hitaleiðni í jakka og skilar sér í meiri hlýju, hefur einnig bakteríudrepandi áhrif Vind og vatnsfráhrindandi Má þvo við 30°C 2 innanverðir og 2 utanverðir vasar
-
Efni
100% endurunnið pólýester
-
Stærð
L
-
Litur
Dökkblár (Navy blár)
-
Tilboð
1 frír jakki fylgir hverjum 3 keyptum TAKMARKAÐ MAGN 1 = 15.990 kr 3+1 = 47.970 kr 6+2 = 95.940 kr 9+3 = 143.910 kr ATH: Vinsamlegast takið fram stærð fríjakka ef á við í athugasemdum þegar pöntun er kláruð í vefverslun
|
Würth start up jakki 2023 navy blár xl M411 516 003
|
Dökkblár (Navy blár) |
XL |
1x |
|
Vörunúmer: M411 516 003
-
Aðrar upplýsingar
Kolefnisjafnaður jakki frá Wurth Modyf Grafen efni á fóðri sem tryggir meiri hitaleiðni í jakka og skilar sér í meiri hlýju, hefur einnig bakteríudrepandi áhrif Vind og vatnsfráhrindandi Má þvo við 30°C 2 innanverðir og 2 utanverðir vasar
-
Efni
100% endurunnið pólýester
-
Stærð
XL
-
Litur
Dökkblár (Navy blár)
-
Tilboð
1 frír jakki fylgir hverjum 3 keyptum TAKMARKAÐ MAGN 1 = 15.990 kr 3+1 = 47.970 kr 6+2 = 95.940 kr 9+3 = 143.910 kr ATH: Vinsamlegast takið fram stærð fríjakka ef á við í athugasemdum þegar pöntun er kláruð í vefverslun
|
Würth start up jakki 2023 navy blár xxl M411 516 004
|
Dökkblár (Navy blár) |
XXL |
1x |
|
Vörunúmer: M411 516 004
-
Aðrar upplýsingar
Kolefnisjafnaður jakki frá Wurth Modyf Grafen efni á fóðri sem tryggir meiri hitaleiðni í jakka og skilar sér í meiri hlýju, hefur einnig bakteríudrepandi áhrif Vind og vatnsfráhrindandi Má þvo við 30°C 2 innanverðir og 2 utanverðir vasar
-
Efni
100% endurunnið pólýester
-
Stærð
XXL
-
Litur
Dökkblár (Navy blár)
-
Tilboð
1 frír jakki fylgir hverjum 3 keyptum TAKMARKAÐ MAGN 1 = 15.990 kr 3+1 = 47.970 kr 6+2 = 95.940 kr 9+3 = 143.910 kr ATH: Vinsamlegast takið fram stærð fríjakka ef á við í athugasemdum þegar pöntun er kláruð í vefverslun
|
Würth start up jakki 2023 navy blár 3xl M411 516 005
|
Dökkblár (Navy blár) |
XXXL |
1x |
|
Vörunúmer: M411 516 005
-
Aðrar upplýsingar
Kolefnisjafnaður jakki frá Wurth Modyf Grafen efni á fóðri sem tryggir meiri hitaleiðni í jakka og skilar sér í meiri hlýju, hefur einnig bakteríudrepandi áhrif Vind og vatnsfráhrindandi Má þvo við 30°C 2 innanverðir og 2 utanverðir vasar
-
Efni
100% endurunnið pólýester
-
Stærð
XXXL
-
Litur
Dökkblár (Navy blár)
-
Tilboð
1 frír jakki fylgir hverjum 3 keyptum TAKMARKAÐ MAGN 1 = 15.990 kr 3+1 = 47.970 kr 6+2 = 95.940 kr 9+3 = 143.910 kr ATH: Vinsamlegast takið fram stærð fríjakka ef á við í athugasemdum þegar pöntun er kláruð í vefverslun
|
Würth start up jakki 2023 navy blár 4xl M411 516 006
|
Dökkblár (Navy blár) |
XXXXL |
1x |
|
Vörunúmer: M411 516 006
-
Aðrar upplýsingar
Kolefnisjafnaður jakki frá Wurth Modyf Grafen efni á fóðri sem tryggir meiri hitaleiðni í jakka og skilar sér í meiri hlýju, hefur einnig bakteríudrepandi áhrif Vind og vatnsfráhrindandi Má þvo við 30°C 2 innanverðir og 2 utanverðir vasar
-
Efni
100% endurunnið pólýester
-
Stærð
XXXXL
-
Litur
Dökkblár (Navy blár)
-
Tilboð
1 frír jakki fylgir hverjum 3 keyptum TAKMARKAÐ MAGN 1 = 15.990 kr 3+1 = 47.970 kr 6+2 = 95.940 kr 9+3 = 143.910 kr ATH: Vinsamlegast takið fram stærð fríjakka ef á við í athugasemdum þegar pöntun er kláruð í vefverslun
|