Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv s M409 364 000 | 1x | |
![]() En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv sVörunúmer: M409 364 000 |
||
En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv m M409 364 001 | 1x | |
![]() En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv mVörunúmer: M409 364 001 |
||
En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv l M409 364 002 | 1x | |
![]() En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv lVörunúmer: M409 364 002 |
||
En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv xl M409 364 003 | 1x | |
![]() En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv xlVörunúmer: M409 364 003 |
||
En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv 2xl M409 364 004 | 1x | |
![]() En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv 2xlVörunúmer: M409 364 004 |
||
En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv 3xl M409 364 005 | 1x | |
![]() En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv 3xlVörunúmer: M409 364 005 |
||
En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv 4xl M409 364 006 | 1x | |
![]() En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv 4xlVörunúmer: M409 364 006 |