Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

Tréskrúfa tvíg. ASSY®4 P 4x30 RW20 - 500 stk saman

Tvígeng tréskrúfa með undirsinkuðum haus og RW20 drifi – dregur viðarhluta fast saman án þess að skilja eftir bil.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003496
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk og nákvæm tréskrúfa fyrir samsetningu á tveimur viðarhlutum þar sem krafist er þéttrar festingar.
Skrúfan hefur þráð undir hausnum sem dregur efnið saman og kemur í veg fyrir að það skiljist að. Hún hentar vel í húsgögn, innréttingar og aðra smíði innandyra. RW20 skrúfuhaus tryggir gott grip og auðveldar skrúfun. Oddurinn gengur auðveldlega inn í efnið án þess að klofningur myndist.

• Tvígeng skrúfa með undirhausþræði
• Fyrir samsetningu þar sem efni þarf að dragast saman
• Undirsinkaður haus fellur snyrtilega í yfirborð
• RW20 haus – auðvelt að skrúfa
• Hentar í húsgögn, innréttingar og viðarsmíði innandyra

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Nominal diameter (d) 4 mm
Nominal diameter 2 4.7 mm
Length (l) 30 mm
Thread length (lg) 15 mm
Head type Countersunk milling pocket head
Head details Milling pockets
Head diameter (dh) 8 mm
Head height (k) 2.5 mm
Internal drive RW20
Thread type Wood screw thread
Thread design Partial thread with underhead thread
Shaft length 4 mm
Thread form Coarse thread
Core diameter 2.5 mm
Core diameter of head thread 2.5 mm
Shape of tip Tip with hilltop milling cutter
Angle of the tip 34 Degree
Material Hardened steel
Surface Zinc plated
Colour Silver
Min./max. screw-in angle 45-90 Degree
Suitable for use in the following materials WoodDerived timber productSoftwoodBoard ply wood (BSP)HardwoodLVL3 layer board
Area of application FurniturePress glueingBoard doublingBodyCasingInterior fittingTimber constructionDowel
Suitable machines Wurth ABS 12-EWurth BS 12-A PowerWurth BS 14-A Combi
Screw requiring approval No
RoHS-compliant Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk og nákvæm tréskrúfa fyrir samsetningu á tveimur viðarhlutum þar sem krafist er þéttrar festingar.
Skrúfan hefur þráð undir hausnum sem dregur efnið saman og kemur í veg fyrir að það skiljist að. Hún hentar vel í húsgögn, innréttingar og aðra smíði innandyra. RW20 skrúfuhaus tryggir gott grip og auðveldar skrúfun. Oddurinn gengur auðveldlega inn í efnið án þess að klofningur myndist.

• Tvígeng skrúfa með undirhausþræði
• Fyrir samsetningu þar sem efni þarf að dragast saman
• Undirsinkaður haus fellur snyrtilega í yfirborð
• RW20 haus – auðvelt að skrúfa
• Hentar í húsgögn, innréttingar og viðarsmíði innandyra

Tæknilegar upplýsingar
Nominal diameter (d) 4 mm
Nominal diameter 2 4.7 mm
Length (l) 30 mm
Thread length (lg) 15 mm
Head type Countersunk milling pocket head
Head details Milling pockets
Head diameter (dh) 8 mm
Head height (k) 2.5 mm
Internal drive RW20
Thread type Wood screw thread
Thread design Partial thread with underhead thread
Shaft length 4 mm
Thread form Coarse thread
Core diameter 2.5 mm
Core diameter of head thread 2.5 mm
Shape of tip Tip with hilltop milling cutter
Angle of the tip 34 Degree
Material Hardened steel
Surface Zinc plated
Colour Silver
Min./max. screw-in angle 45-90 Degree
Suitable for use in the following materials WoodDerived timber productSoftwoodBoard ply wood (BSP)HardwoodLVL3 layer board
Area of application FurniturePress glueingBoard doublingBodyCasingInterior fittingTimber constructionDowel
Suitable machines Wurth ABS 12-EWurth BS 12-A PowerWurth BS 14-A Combi
Screw requiring approval No
RoHS-compliant Yes
Hleð myndum