Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Tréskrúfa ASSY®4 A2 m.legg 4,5x60 RW20 - 250 stk saman

    Ryðfrí tréskrúfa með undirsinkuðum haus og RW20 haus – fyrir sterka og snyrtilega festingu utandyra.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003494
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Tréskrúfa úr ryðfríu stáli sem hentar vel í smíði utandyra.
    Skrúfan hefur sléttan legg sem dregur efni fast saman. Oddurinn fer auðveldlega inn í viðinn og minnkar hættu á klofningu. Hausinn er undirsinkaður og fellur snyrtilega í yfirborðið. RW20 skrúfuhaus tryggir gott grip fyrir bitinn og auðveldar skrúfun.

    • Ryðfrítt stál – hentar utandyra
    • Sléttur leggur – dregur efni saman
    • Hausinn fellur í yfirborðið
    • Oddur sem minnkar líkur á klofningu
    • Auðvelt að skrúfa – RW20 haus

    Notkunarsvið:
    Hentar í pallasmíði, grindverk, klæðningar og aðrar útismíðar þar sem treyst er á endingargóða festingu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Stainless steel A2
    Surface Plain
    Internal drive RW20
    Head type Countersunk head
    RoHS-compliant Yes
    Thread type Wood screw thread
    Thread format Single thread
    Thread design Partial thread
    Shape of tip Tip with hilltop milling cutter
    Nominal diameter (d) 4.5 mm
    Length (l) 60 mm
    Head diameter (dh) 8.9 mm
    Head height (k) 2.8 mm
    Thread length (lg) 38 mm
    Core diameter 2.7 mm
    Angle of the tip 28 Degree
    Product weight (per item) 4.090 g
    Suitable for use in the following materials WoodDerived timber productSoftwoodBoard ply wood (BSP)HardwoodLVL
    Approval ETA-11/0190
    Screw requiring approval Yes
    Min./max. screw-in angle 0-90 Degree
    Suitable machines Würth BS 14-A Combi
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Tréskrúfa úr ryðfríu stáli sem hentar vel í smíði utandyra.
    Skrúfan hefur sléttan legg sem dregur efni fast saman. Oddurinn fer auðveldlega inn í viðinn og minnkar hættu á klofningu. Hausinn er undirsinkaður og fellur snyrtilega í yfirborðið. RW20 skrúfuhaus tryggir gott grip fyrir bitinn og auðveldar skrúfun.

    • Ryðfrítt stál – hentar utandyra
    • Sléttur leggur – dregur efni saman
    • Hausinn fellur í yfirborðið
    • Oddur sem minnkar líkur á klofningu
    • Auðvelt að skrúfa – RW20 haus

    Notkunarsvið:
    Hentar í pallasmíði, grindverk, klæðningar og aðrar útismíðar þar sem treyst er á endingargóða festingu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Stainless steel A2
    Surface Plain
    Internal drive RW20
    Head type Countersunk head
    RoHS-compliant Yes
    Thread type Wood screw thread
    Thread format Single thread
    Thread design Partial thread
    Shape of tip Tip with hilltop milling cutter
    Nominal diameter (d) 4.5 mm
    Length (l) 60 mm
    Head diameter (dh) 8.9 mm
    Head height (k) 2.8 mm
    Thread length (lg) 38 mm
    Core diameter 2.7 mm
    Angle of the tip 28 Degree
    Product weight (per item) 4.090 g
    Suitable for use in the following materials WoodDerived timber productSoftwoodBoard ply wood (BSP)HardwoodLVL
    Approval ETA-11/0190
    Screw requiring approval Yes
    Min./max. screw-in angle 0-90 Degree
    Suitable machines Würth BS 14-A Combi
    Hleð myndum