Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Time-Sert® Gengjuviðgerðarsett M12x1,25

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0661 012 125
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Thread type Metric fine thread
    Pitch 1.25 mm
    Nominal diameter 12 mm
    Number of pieces in assortment/set 15 PCS
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Thread type Metric fine thread
    Pitch 1.25 mm
    Nominal diameter 12 mm
    Number of pieces in assortment/set 15 PCS