Skurðarskífa þunn - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Skurðarskífur fyrir ál

Skurðarskífur fyrir ál
  • Tækniupplýsingar
  • Version Straight
  • Thickness 2.5 mm
  • Diameter 230 mm
  • Drill hole 22.23 mm
  • Max. rotation speed 6600 U/min(rpm)

Vörunafn Diameter Thickness M. í kassa
Skurðarskífa þunn f.ál 125x1,5x22 0664 121 251 125 mm 1.5 mm 25x
Alternate Text

Skurðarskífa þunn f.ál 125x1,5x22

Vörunúmer: 0664 121 251

Tæknilegar upplýsingar

  • Version

    Straight
  • Thickness

    1.5 mm
  • Diameter

    125 mm
  • Drill hole

    22.23 mm
  • Max. rotation speed

    12200 U/min(rpm)
Skurðarskífa gul f. ál 115x2,5x22 0670 121 152 115 mm 2.5 mm 25x
Alternate Text

Skurðarskífa gul f. ál 115x2,5x22

Vörunúmer: 0670 121 152

Tæknilegar upplýsingar

  • Version

    Cranked
  • Thickness

    2.5 mm
  • Diameter

    115 mm
  • Drill hole

    22.23 mm
  • Max. rotation speed

    13300 U/min(rpm)
Skurðarskífa gul f. ál 125x2,5x22 0670 121 252 125 mm 2.5 mm 25x
Alternate Text

Skurðarskífa gul f. ál 125x2,5x22

Vörunúmer: 0670 121 252

Tæknilegar upplýsingar

  • Version

    Cranked
  • Thickness

    2.5 mm
  • Diameter

    125 mm
  • Drill hole

    22.23 mm
  • Max. rotation speed

    12200 U/min(rpm)
Skurðarskífa gul f. ál 180x2,5x22 0670 121 802 180 mm 2.5 mm 25x
Alternate Text

Skurðarskífa gul f. ál 180x2,5x22

Vörunúmer: 0670 121 802

Tæknilegar upplýsingar

  • Version

    Straight
  • Thickness

    2.5 mm
  • Diameter

    180 mm
  • Drill hole

    22.23 mm
  • Max. rotation speed

    8500 U/min(rpm)
Skurðarskífa gul f. ál 230x3x22 0670 122 302 230 mm 2.5 mm 25x
Alternate Text

Skurðarskífa gul f. ál 230x3x22

Vörunúmer: 0670 122 302

Tæknilegar upplýsingar

  • Version

    Straight
  • Thickness

    2.5 mm
  • Diameter

    230 mm
  • Drill hole

    22.23 mm
  • Max. rotation speed

    6600 U/min(rpm)