Mínar síður

Sverðsagarblöð f.tré

  • Tækniupplýsingar
  • Ítarupplýsingar
For sawing hard and soft woods, laminated fibreboards, plywood, bonded wood, particle boards
Notice

Suitable for Würth RS 4, TS 1 and Roller-Rems machines.

  • Length (l) 240 mm
  • Thickness 1.50 mm
  • Teeth spacing 5 mm
  • Number of pieces 5 PCS

Vörunafn M. í kassa
Sverðsagarblað fyrir tré 240mm 5 stk 0608 030 25 1x
Alternate Text

Sverðsagarblað fyrir tré 240mm 5 stk

Vörunúmer: 0608 030 25

Tæknilegar upplýsingar

  • Length (l)

    240 mm
  • Thickness

    1.50 mm
  • Teeth spacing

    5 mm
  • Number of pieces

    5 PCS