Haldari f. - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Haldarar fyrir skífur (50mm)

Haldarar fyrir skífur (50mm)
  • Tækniupplýsingar
  • Shaft diameter 6 mm
  • Diameter 50 mm

Vörunafn M. í kassa
Haldari f. 50mm skífu m6 öxul 0586 673 02 1x
Alternate Text

Haldari f. 50mm skífu m6 öxul

Vörunúmer: 0586 673 02

Tæknilegar upplýsingar

  • Shaft diameter

    6 mm
  • Diameter

    50 mm