Vasahnífur 220mm - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Vasahnífur í slíðri

Vasahnífur í slíðri
  • Tækniupplýsingar
  • Version With leather sheath
  • Product weight (per item) 363 g
  • Length 220 mm
  • Number of pieces in assortment/set 3 PCS
  • Blade length 100 mm
  • Width of knife blade 20 mm
  • Thickness of blade 2 mm

Vörunafn M. í kassa
Vasahnífur 220mm með tinnu og hulstri 7771 000 080 1x
Alternate Text

Vasahnífur 220mm með tinnu og hulstri

Vörunúmer: 7771 000 080

Tæknilegar upplýsingar

  • Version

    With leather sheath
  • Product weight (per item)

    363 g
  • Length

    220 mm
  • Number of pieces in assortment/set

    3 PCS
  • Blade length

    100 mm
  • Width of knife blade

    20 mm
  • Thickness of blade

    2 mm