Skrúfbitasett 31stk - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Skrúfbitasett

Skrúfbitasett
  • Tækniupplýsingar
  • Length 115 mm
  • Height 39 mm
  • Number of pieces in assortment/set 31 PCS
  • Width 73 mm
  • Drive 1/4 inch

Vörunafn M. í kassa
Skrúfbitasett 31stk m. haldara 7771 000 006 1x
Alternate Text

Skrúfbitasett 31stk m. haldara

Vörunúmer: 7771 000 006

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    115 mm
  • Height

    39 mm
  • Number of pieces in assortment/set

    31 PCS
  • Width

    73 mm
  • Drive

    1/4 inch