Skrall, bita - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Skrall, bita og toppasett

Skrall, bita og toppasett
  • Tækniupplýsingar
  • Aðrar upplýsingar Settið er sérstök viðhafnarútgáfa og kemur í flottum kassa með stimplaðri áletrun Reinhold Würth.
  • Magn 1 sett
  • Bitar PH1/PH2/PH3, PZ1/PZ2, 3/4/5/6 mm sexkant, TX 10/15/20/25/30, 0,6x3,5/0,8x5,5 mm
  • Toppar 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
  • Annað innihald 2 x tvöfaldur skralllykill, framlenging og 1/4" millistykki
  • Borar HHS DIN 338 - 4/5/6/8/10 mm

Vörunafn Magn M. í kassa
Skrall, bita & toppasett rw-edition 2020 7771 202 001 1 sett 1x
Alternate Text

Skrall, bita & toppasett rw-edition 2020

Vörunúmer: 7771 202 001

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Settið er sérstök viðhafnarútgáfa og kemur í flottum kassa með stimplaðri áletrun Reinhold Würth.
  • Magn

    1 sett
  • Bitar

    PH1/PH2/PH3, PZ1/PZ2, 3/4/5/6 mm sexkant, TX 10/15/20/25/30, 0,6x3,5/0,8x5,5 mm
  • Toppar

    5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
  • Annað innihald

    2 x tvöfaldur skralllykill, framlenging og 1/4" millistykki
  • Borar

    HHS DIN 338 - 4/5/6/8/10 mm