Dúkahnífur 25mm - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Dúkahnífur

Dúkahnífur
  • Tækniupplýsingar
  • Length 185 mm
  • Width of knife blade 25 mm

Vörunafn M. í kassa
Dúkahnífur 25mm megacutter 7771 000 007 1x
Alternate Text

Dúkahnífur 25mm megacutter

Vörunúmer: 7771 000 007

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    185 mm
  • Width of knife blade

    25 mm