Brotablöð 25mm - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Brotablöð í dúkahníf

Brotablöð í dúkahníf
  • Tækniupplýsingar
  • Material Steel
  • Blade length 140 mm
  • Width of knife blade 25 mm
  • Thickness of blade 0.7 mm

Vörunafn M. í kassa
Brotablöð 25mm 10stk. 7771 000 008 10x
Alternate Text

Brotablöð 25mm 10stk.

Vörunúmer: 7771 000 008

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Steel
  • Blade length

    140 mm
  • Width of knife blade

    25 mm
  • Thickness of blade

    0.7 mm