Mini magasín skrúfjárn
- Tækniupplýsingar
- Material of the grip handle 2-component plastic
- Number of pieces 13 PCS
- Tip size 4 mm
- Blade length (A) 45 mm
- Handle length (B1) 114 mm
- Handle length (open) (B2) 178 mm
- Handle diameter (C) 28 mm
- Bits 12 x double bits (24 bits)
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Mini magasín skrúfjárn 12x2 bita 0613 480 1 | 1x | |
Mini magasín skrúfjárn 12x2 bitaVörunúmer: 0613 480 1Tæknilegar upplýsingar
|