Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Rafhlaða liion 14,4v 2,0ah ang 310 0700 915 20 | 1x | |
Rafhlaða liion 14,4v 2,0ah ang 310Vörunúmer: 0700 915 20 |
||
Rafhlaða f. 0700 100 2 0700 970 013 | 1x | |
Rafhlaða f. 0700 100 2Vörunúmer: 0700 970 013 |
||
Rafhl.18v 2,0 ah f.700 185 0700 980 520 | 1x | |
Rafhl.18v 2,0 ah f.700 185Vörunúmer: 0700 980 520 |