Pinni og mótstykki
- Tækniupplýsingar
- Material Copper-tin
- Surface Tin-plated
- Version Unsealed
- Max. wire cross section 2.5 mm²
- Min./max. wire cross section 1,5-2,5 mm²
- Min. wire cross section 1.5 mm²
- Stud diameter 3.5 mm
- Number of locking lugs 2 PCS
Vörunafn | Min./max. wire cross section | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Kapalskór karl kúla bmw 3,5mm 0558 990 2 | 1,5-2,5 mm² | 100x | |
Kapalskór karl kúla bmw 3,5mmVörunúmer: 0558 990 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Kapalskór 1,65mm f.bmw 0558 990 8 | 0,5-1 mm² | 100x | |
Kapalskór 1,65mm f.bmwVörunúmer: 0558 990 8Tæknilegar upplýsingar
|