Stefnuljósapera
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Trusted OEM quality for standard applications
- Nominal voltage 12 V/DC
- Power rating 5 W
- Socket designation W2,1x9,5d
Vörunafn | Nominal voltage | Power rating | Socket designation | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Stefnuljósapera 12v 21w gul 0720 138 3 | 12 V/DC | 21 W | BAU15s | 10x | |
Stefnuljósapera 12v 21w gulVörunúmer: 0720 138 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stefnuljósapera 12v 5w orange 0720 271 2 | 12 V/DC | 5 W | W2,1x9,5d | 0x | |
Stefnuljósapera 12v 5w orangeVörunúmer: 0720 271 2Tæknilegar upplýsingar
|