Rafhl.borvél & - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Rafhlöðuborvél & slípirokkur - Sett

Rafhlöðuborvél & slípirokkur - Sett
  • Tækniupplýsingar
  • Þyngd Borvél: 2.2 kg
    Slípirokkur: 1.65 kg
  • Borvél BS 18-A EC Power
  • Hraði Borvél: 1. gír 0-480/2. gír 0-2100 U/min (rpm)
    Slípirokkur: 10.000 U/min (rpm)
  • Hármarkshersla borvélar Mjúkt efni: 75 Nm
    Hart efni: 47 Nm
  • Patróna borvélar 1.5 - 13 mm
  • Skífuró slípirokks M14
  • Skífustærð slípirokks 125 mm
  • Slípirokkur EWS 18-A
  • Hleðslutæki AL 30-CV-LI
  • Rafhlöður 2 stk af 5.0 AH 18VB LI-CV
  • Taska 8.4.2 Orsy system taska

Vörunafn M. í kassa
Rafhl.borvél & slípirokkur 18-a 2x5,0ah 0700 180 010 1x
Alternate Text

Rafhl.borvél & slípirokkur 18-a 2x5,0ah

Vörunúmer: 0700 180 010

Tæknilegar upplýsingar

  • Þyngd

    Borvél: 2.2 kg
    Slípirokkur: 1.65 kg
  • Borvél

    BS 18-A EC Power
  • Hraði

    Borvél: 1. gír 0-480/2. gír 0-2100 U/min (rpm)
    Slípirokkur: 10.000 U/min (rpm)
  • Hármarkshersla borvélar

    Mjúkt efni: 75 Nm
    Hart efni: 47 Nm
  • Patróna borvélar

    1.5 - 13 mm
  • Skífuró slípirokks

    M14
  • Skífustærð slípirokks

    125 mm
  • Slípirokkur

    EWS 18-A
  • Hleðslutæki

    AL 30-CV-LI
  • Rafhlöður

    2 stk af 5.0 AH 18VB LI-CV