Munnst. 3,0-3,2 - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Munnst. 3,0-3,2
Vörunúmer: 0946

Munnst. 3,0-3,2

Hnoðtöng

Tæknilegar upplýsingar

  • Material Steel
  • Surface Galvanised
  • Length 7.5 mm
  • Diameter of hole 2.3 mm
Vörunafn Magn í kassa
Munnst. 3,0-3,2 f. hnoðbyssu 0946 10 24 1x
Alternate Text

Munnst. 3,0-3,2 f. hnoðbyssu

0946 10 24

Tæknilegar upplýsingar

  • Material Steel
  • Surface Galvanised
  • Length 7.5 mm
  • Diameter of hole 2.3 mm
Sjá allar upplýsingar
Spíss í hnoðtöng f. 4,0mm 0946 56 40 1x
Alternate Text

Spíss í hnoðtöng f. 4,0mm

0946 56 40

Tæknilegar upplýsingar

  • Material Steel
  • Diameter of hole 2.8 mm
  • Suitable for rivet diameter 4 mm
Sjá allar upplýsingar