Hleðslutæki f. - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Hleðslutæki f.
Vörunúmer: 0702

Hleðslutæki f.

Hnoðtöng

Tæknilegar upplýsingar

  • Cable length 1.5 m
  • Input voltage 230 V/AC
  • Charging time 50 min
  • Max. charging current 1.5 A
  • Frequency 50 Hz
  • Min./max. frequency 50 / 60 Hz
Vörunafn Magn í kassa
Hleðslutæki f. rafhlöðuhnoðtöng 0702 915 20 1x
Alternate Text

Hleðslutæki f. rafhlöðuhnoðtöng

0702 915 20

Tæknilegar upplýsingar

  • Cable length 1.5 m
  • Input voltage 230 V/AC
  • Charging time 50 min
  • Max. charging current 1.5 A
  • Frequency 50 Hz
  • Min./max. frequency 50 / 60 Hz
Sjá allar upplýsingar