Hleðslutæki al60-cv-li - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Hleðslutæki al60-cv-li
Vörunúmer: 0700

Hleðslutæki al60-cv-li

Rafhlöðuvélar
Vörunafn Magn í kassa
Hleðslutæki al60-cv-li f.light 14,4-18v (2a) 0700 816 060 1x
Alternate Text

Hleðslutæki al60-cv-li f.light 14,4-18v (2a)

0700 816 060

Tæknilegar upplýsingar

  • Length 225 mm
  • Height 96 mm
  • Width 165 mm
  • Cable length 1.5 m
  • Input voltage 230 V/AC
  • Min./max. output voltage 14,4-18 V/DC
Sjá allar upplýsingar
Rafhlaða 14,4v 2,0ah slim-pack 0700 900 420 1x
Alternate Text

Rafhlaða 14,4v 2,0ah slim-pack

0700 900 420
Sjá allar upplýsingar
Rafhlaða liion 14,4v 1,3ah 0700 915 13 1x
Alternate Text

Rafhlaða liion 14,4v 1,3ah

0700 915 13

Tæknilegar upplýsingar

  • Nominal voltage 14.4 V/DC
  • Rechargeable battery/battery capacity 1.3 Ah
  • Charging time 50 min
  • Suitable chargers LG 14
Sjá allar upplýsingar
Hleðslutæki 14.4v ang14 0700 915 220 1x
Alternate Text

Hleðslutæki 14.4v ang14

0700 915 220

Tæknilegar upplýsingar

  • Input voltage 230 V/AC
  • Charging time 50 min
  • Frequency 50 Hz
Sjá allar upplýsingar
Rafhlaða liion 14,4v / 2,6ah 0700 915 26 1x
Alternate Text

Rafhlaða liion 14,4v / 2,6ah

0700 915 26

Tæknilegar upplýsingar

  • Nominal voltage 14.4 V/DC
  • Rechargeable battery/battery capacity 2.6 Ah
  • Charging time 100 min
  • Suitable chargers LG 14
Sjá allar upplýsingar
Rafhlaða liion 14,4v 1,5ah f.5700 404.. 0700 916 415 1x
Alternate Text

Rafhlaða liion 14,4v 1,5ah f.5700 404..

0700 916 415
Sjá allar upplýsingar
Rafhlaða liion 14,4v 2,0ah f.5700 404.. 0700 916 433 0x
Alternate Text

Rafhlaða liion 14,4v 2,0ah f.5700 404..

0700 916 433

Tæknilegar upplýsingar

  • Nominal voltage 14.4 V/DC
  • Rechargeable battery/battery capacity 2 Ah
  • Charging time 30 min
  • Weight of rechargeable battery/battery 380 g
  • Suitable chargers AL 30-Li
Sjá allar upplýsingar
Rafhlaða í 7005511. 14,4v/1,4ah 0700 945 430 1x
Alternate Text

Rafhlaða í 7005511. 14,4v/1,4ah

0700 945 430

Tæknilegar upplýsingar

  • Nominal voltage 14.4 V/DC
  • Rechargeable battery/battery capacity 1.4 Ah
  • Suitable chargers AL 60-CX
Sjá allar upplýsingar
Rafhlaða f. 0700 100 2 0700 970 013 1x
Alternate Text

Rafhlaða f. 0700 100 2

0700 970 013
Sjá allar upplýsingar
Rafhl.12v 2,5 ah f.700 183 x 0700 980 325 1x
Alternate Text

Rafhl.12v 2,5 ah f.700 183 x

0700 980 325
Sjá allar upplýsingar
Rafhl.18v 2,0 ah f.700 185 0700 980 520 1x
Alternate Text

Rafhl.18v 2,0 ah f.700 185

0700 980 520
Sjá allar upplýsingar
Rafhlaða 10,8v/2,0ah 0700 996 214 1x
Alternate Text

Rafhlaða 10,8v/2,0ah

0700 996 214
Sjá allar upplýsingar