Mínar síður

Hleðslutæki

Hleðslutæki
  • Tækniupplýsingar
  • Length 195 mm
  • Height 80 mm
  • Width 130 mm
  • Cable length 1.5 m
  • Input voltage 230 V/AC
  • Min./max. output voltage 18-18 V/DC
  • Max. charging current 6 A
  • Min./max. frequency 50 / 60 Hz
  • Suitable batteries M-CUBE 18V

Vörunafn M. í kassa
Hleðslutæki alg18/6 fast m-cube 5705 860 000 1x
Alternate Text

Hleðslutæki alg18/6 fast m-cube

Vörunúmer: 5705 860 000

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    195 mm
  • Height

    80 mm
  • Width

    130 mm
  • Cable length

    1.5 m
  • Input voltage

    230 V/AC
  • Min./max. output voltage

    18-18 V/DC
  • Max. charging current

    6 A
  • Min./max. frequency

    50 / 60 Hz
  • Suitable batteries

    M-CUBE 18V