Loft hjámiðjurokkur
- Tækniupplýsingar
- Connection thread 5/16 inch - 24 UNF
- Max. idle speed 12000 rpm
- Weight of machine 0.71 kg
- Power output 186 W
- Air consumption 113 l/min
- Min. hose inner diameter
- Diameter of sanding plate 150 mm
- Sanding stroke 2.5 mm
- Operating pressure 6.3 bar
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Loft hjámiðjurokkur 150mm, 5mm hjámiðja 0703 752 1 | 1x | |
Loft hjámiðjurokkur 150mm, 5mm hjámiðjaVörunúmer: 0703 752 1Tæknilegar upplýsingar
|
||
Loft hjámiðjurokkur 150mm, 2,5mm hjámiðja 0703 752 2 | 1x | |
Loft hjámiðjurokkur 150mm, 2,5mm hjámiðjaVörunúmer: 0703 752 2Tæknilegar upplýsingar
|