Háþrýstidæla hdr - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Háþrýstidæla hdr

Háþrýstidæla hdr
  • Tækniupplýsingar
  • Length 230 mm
  • Height 925 mm
  • Width 375 mm
  • Nominal voltage 230 V/AC
  • Cable length 4 m
  • Hose length 10 m
  • Working pressure 130 bar
  • Max. pressure 160 bar
  • Power input 2.3 kW
  • Weight of machine 26.1 kg
  • Max. inlet temperature 60 °C
  • Min./max. feed quantity 0-480 l/h

Vörunafn M. í kassa
Háþrýstidæla hdr 160 compact 0701 161 0 1x
Alternate Text

Háþrýstidæla hdr 160 compact

Vörunúmer: 0701 161 0

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    230 mm
  • Height

    925 mm
  • Width

    375 mm
  • Nominal voltage

    230 V/AC
  • Cable length

    4 m
  • Hose length

    10 m
  • Working pressure

    130 bar
  • Max. pressure

    160 bar
  • Power input

    2.3 kW
  • Weight of machine

    26.1 kg