Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    POE 100 olía 210ml f. kælipressur

    Sérstök POE olía fyrir loftkæliþjöppur í ökutækjum
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0892 764 045
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

     

    Sérstök POE (pólýester) olía fyrir loftkæliþjöppur í ökutækjum sem nota R134a/R1234yf kælimiðla og rafknúnar loftkæliþjöppur (hybrid, start/stop, rafmagn)

    • Framúrskarandi mótstaða gegn mögulegum rafstraumsleka í háspennuloftkælikerfum
    • Hrindir frá sér vatni
    • Leiðir ekki rafmagn
    • Rafmagnshlutar verða ekki fyrir áhrifum
    • Frábær mýkt, sem verndar þjöppuna gegn sliti
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 210 ml
    Min. flashing point 274 °C
    Density 0.964 g/cm³
    Viscosity/consistency Liquid
    Kinematic oil basis viscosity 11 mm²/s
    Conditions for viscosity of oil basis at 100°C
    Water-soluble No
    Melting point -30 °C
    Vapour pressure 110 kPa
    Conditions for vapour pressure at 20°C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

     

    Sérstök POE (pólýester) olía fyrir loftkæliþjöppur í ökutækjum sem nota R134a/R1234yf kælimiðla og rafknúnar loftkæliþjöppur (hybrid, start/stop, rafmagn)

    • Framúrskarandi mótstaða gegn mögulegum rafstraumsleka í háspennuloftkælikerfum
    • Hrindir frá sér vatni
    • Leiðir ekki rafmagn
    • Rafmagnshlutar verða ekki fyrir áhrifum
    • Frábær mýkt, sem verndar þjöppuna gegn sliti
    Vörur forskriftir
    Contents 210 ml
    Min. flashing point 274 °C
    Density 0.964 g/cm³
    Viscosity/consistency Liquid
    Kinematic oil basis viscosity 11 mm²/s
    Conditions for viscosity of oil basis at 100°C
    Water-soluble No
    Melting point -30 °C
    Vapour pressure 110 kPa
    Conditions for vapour pressure at 20°C