Aclima w-x-safe - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Eldtefjandi Aclima síðar nærbuxur
Vörunúmer: 1899

Eldtefjandi Aclima síðar nærbuxur

Undirfatnaður

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð M
Vörunafn Magn í kassa
Aclima w-x-safe síðar s 1899 916 601 1x
Alternate Text

Aclima w-x-safe síðar s

1899 916 601

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð S
Sjá allar upplýsingar
Aclima w-x-safe síðar m 1899 916 602 1x
Alternate Text

Aclima w-x-safe síðar m

1899 916 602

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð M
Sjá allar upplýsingar
Aclima w-x-safe síðar l 1899 916 603 1x
Alternate Text

Aclima w-x-safe síðar l

1899 916 603

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð L
Sjá allar upplýsingar
Aclima w-x-safe síðar xl 1899 916 604 1x
Alternate Text

Aclima w-x-safe síðar xl

1899 916 604

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð XL
Sjá allar upplýsingar
Aclima w-x-safe síðar 2xl 1899 916 605 1x
Alternate Text

Aclima w-x-safe síðar 2xl

1899 916 605

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð XXL
Sjá allar upplýsingar