En471/iso11612-2 jakki - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Eldtefjandi vinnujakki
Vörunúmer: 1899

Eldtefjandi vinnujakki

Sýnileikafatnaður

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi jakki, brjóstvasar, skilríkjavasi, falinn símavasi, franskur rennilás í vösum að framan, hægt er að þrengja ermar við úlnlið
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E3, F1) - 20471 class 3 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-1-2 Electric arc (class 1) - EN471
  • Efni 79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
  • Litir Svartur/gulur
  • Teygja í baki
  • Stærð XL
Vörunafn Litir Stærð Magn í kassa
En471/iso11612-2 jakki xl gul/grár 1899 231 604 Svartur/gulur XL 1x
Alternate Text

En471/iso11612-2 jakki xl gul/grár

1899 231 604

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi jakki, brjóstvasar, skilríkjavasi, falinn símavasi, franskur rennilás í vösum að framan, hægt er að þrengja ermar við úlnlið
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E3, F1) - 20471 class 3 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-1-2 Electric arc (class 1) - EN471
  • Efni 79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
  • Litir Svartur/gulur
  • Teygja í baki
  • Stærð XL
Sjá allar upplýsingar