En471/iso11612-1 buxur - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Eldtefjandi vinnubuxur
Vörunúmer: 1899

Eldtefjandi vinnubuxur

Eldtefjandi vinnuföt

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi buxur, rassvasi og lærisvasi með frönskum rennilás og tommustokksvasi
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E3, F1) - 20471 class 1 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-1-2 Electric arc (class 1) - EN 471
  • Efni 79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
  • Vasar fyrir hnépúða Já, innanverðir
  • Litir Svartur/gulur
  • Stærð 56
Vörunafn Magn í kassa
En471/iso11612-1 buxur 52 gul/grár 1899 217 652 1x
Alternate Text

En471/iso11612-1 buxur 52 gul/grár

1899 217 652

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi buxur, rassvasi og lærisvasi með frönskum rennilás og tommustokksvasi
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E3, F1) - 20471 class 1 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-1-2 Electric arc (class 1) - EN 471
  • Efni 79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
  • Vasar fyrir hnépúða Já, innanverðir
  • Litir Svartur/gulur
  • Stærð 52
Sjá allar upplýsingar
En471/iso11612-1 buxur 54 gul/grár 1899 217 654 1x
Alternate Text

En471/iso11612-1 buxur 54 gul/grár

1899 217 654

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi buxur, rassvasi og lærisvasi með frönskum rennilás og tommustokksvasi
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E3, F1) - 20471 class 1 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-1-2 Electric arc (class 1) - EN 471
  • Efni 79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
  • Vasar fyrir hnépúða Já, innanverðir
  • Litir Svartur/gulur
  • Stærð 54
Sjá allar upplýsingar
En471/iso11612-1 buxur 56 gul/grár 1899 217 656 1x
Alternate Text

En471/iso11612-1 buxur 56 gul/grár

1899 217 656

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi buxur, rassvasi og lærisvasi með frönskum rennilás og tommustokksvasi
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E3, F1) - 20471 class 1 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-1-2 Electric arc (class 1) - EN 471
  • Efni 79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
  • Vasar fyrir hnépúða Já, innanverðir
  • Litir Svartur/gulur
  • Stærð 56
Sjá allar upplýsingar