Aclima w-x-safe - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Eldtefjandi Aclima polo bolur
Vörunúmer: 1899

Eldtefjandi Aclima polo bolur

Eldtefjandi vinnuföt

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð XL
Vörunafn Magn í kassa
Aclima w-x-safe l/e polo grá s 1899 913 601 1x
Alternate Text

Aclima w-x-safe l/e polo grá s

1899 913 601

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð S
Sjá allar upplýsingar
Aclima w-x-safe l/e polo grá m 1899 913 602 1x
Alternate Text

Aclima w-x-safe l/e polo grá m

1899 913 602

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð M
Sjá allar upplýsingar
Aclima w-x-safe l/e polo grá l 1899 913 603 0x
Alternate Text

Aclima w-x-safe l/e polo grá l

1899 913 603

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð L
Sjá allar upplýsingar
Aclima w-x-safe l/e polo grá xl 1899 913 604 1x
Alternate Text

Aclima w-x-safe l/e polo grá xl

1899 913 604

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð XL
Sjá allar upplýsingar
Aclima w-x-safe l/e polo grá 2xl 1899 913 605 1x
Alternate Text

Aclima w-x-safe l/e polo grá 2xl

1899 913 605

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð XXL
Sjá allar upplýsingar