Aclima w-x-safe - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Eldtefjandi Aclima bolur
Vörunúmer: 1899

Eldtefjandi Aclima bolur

Eldtefjandi vinnuföt

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð M
Vörunafn Magn í kassa
Aclima w-x-safe t-bolur grár m 1899 914 602 0x
Alternate Text

Aclima w-x-safe t-bolur grár m

1899 914 602

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð M
Sjá allar upplýsingar
Aclima w-x-safe t-bolur grár l 1899 914 603 0x
Alternate Text

Aclima w-x-safe t-bolur grár l

1899 914 603

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð L
Sjá allar upplýsingar
Aclima w-x-safe t-bolur grár xl 1899 914 604 1x
Alternate Text

Aclima w-x-safe t-bolur grár xl

1899 914 604

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð XL
Sjá allar upplýsingar
Aclima w-x-safe t-bolur grár 2xl 1899 914 605 1x
Alternate Text

Aclima w-x-safe t-bolur grár 2xl

1899 914 605

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
  • Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
  • Litir Grár
  • Stærð XXL
Sjá allar upplýsingar