En471/iso11612 buxur - Würth á Íslandi ehf.
Leita
Eldtefjandi vinnubuxur
Vörunúmer: 1899

Eldtefjandi vinnubuxur

Buxur

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni 99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Vasar fyrir hnépúða
  • Litir Grár
  • Stærð 54
Vörunafn Litir Magn í kassa
En471/iso11612 buxur gráar nr.44 1899 122 644 Grár 1x
Alternate Text

En471/iso11612 buxur gráar nr.44

1899 122 644

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni 99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Vasar fyrir hnépúða
  • Litir Grár
  • Stærð 44
Sjá allar upplýsingar
En471/iso11612 buxur gráar nr.46 1899 122 646 Grár 1x
Alternate Text

En471/iso11612 buxur gráar nr.46

1899 122 646

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni 99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Vasar fyrir hnépúða
  • Litir Grár
  • Stærð 46
Sjá allar upplýsingar
En471/iso11612 buxur gráar nr.48 1899 122 648 Grár 1x
Alternate Text

En471/iso11612 buxur gráar nr.48

1899 122 648

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni 99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Vasar fyrir hnépúða
  • Litir Grár
  • Stærð 48
Sjá allar upplýsingar
En471/iso11612 buxur gráar nr.50 1899 122 650 Grár 1x
Alternate Text

En471/iso11612 buxur gráar nr.50

1899 122 650

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni 99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Vasar fyrir hnépúða
  • Litir Grár
  • Stærð 50
Sjá allar upplýsingar
En471/iso11612 buxur gráar nr.52 1899 122 652 Grár 0x
Alternate Text

En471/iso11612 buxur gráar nr.52

1899 122 652

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni 99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Vasar fyrir hnépúða
  • Litir Grár
  • Stærð 52
Sjá allar upplýsingar
En471/iso11612 buxur gráar nr.54 1899 122 654 Grár 1x
Alternate Text

En471/iso11612 buxur gráar nr.54

1899 122 654

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni 99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Vasar fyrir hnépúða
  • Litir Grár
  • Stærð 54
Sjá allar upplýsingar
En471/iso11612 buxur gráar nr.56 1899 122 656 Grár 0x
Alternate Text

En471/iso11612 buxur gráar nr.56

1899 122 656

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni 99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Vasar fyrir hnépúða
  • Litir Grár
  • Stærð 56
Sjá allar upplýsingar
En471/iso11612 buxur gráar nr.58 1899 122 658 Grár 1x
Alternate Text

En471/iso11612 buxur gráar nr.58

1899 122 658

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni 99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Vasar fyrir hnépúða
  • Litir Grár
  • Stærð 58
Sjá allar upplýsingar
En471/iso11612 buxur gráar nr.60 1899 122 660 Grár 1x
Alternate Text

En471/iso11612 buxur gráar nr.60

1899 122 660

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni 99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Vasar fyrir hnépúða
  • Litir Grár
  • Stærð 60
Sjá allar upplýsingar
En471/iso11612 buxur gráar nr.60 1899 122 660 Grár 1x
Alternate Text

En471/iso11612 buxur gráar nr.60

1899 122 660

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni 99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Vasar fyrir hnépúða
  • Litir Grár
  • Stærð 60
Sjá allar upplýsingar