Heyrnahlífar w3/34 - Würth á Íslandi ehf.
Mínar síður

Heyrnahlífar

Heyrnahlífar
  • Tækniupplýsingar
  • SNR attenuation value 34 dB
  • L attenuation value 27 dB
  • M attenuation value 32 dB
  • H attenuation value 33 dB
  • Aðrar upplýsingar Fóðrað höfuðband
    Auðvelt að skipta um púða
  • EN 352-1
  • Litur Svartur

Vörunafn M. í kassa
Heyrnahlífar w3/34 0899 300 354 1x
Alternate Text

Heyrnahlífar w3/34

Vörunúmer: 0899 300 354

Tæknilegar upplýsingar

  • SNR attenuation value

    34 dB
  • L attenuation value

    27 dB
  • M attenuation value

    32 dB
  • H attenuation value

    33 dB
  • Aðrar upplýsingar

    Fóðrað höfuðband
    Auðvelt að skipta um púða
  • EN

    352-1
  • Litur

    Svartur